GE LIGHTING Q4559X ハロゲンシールドビームランプ Par64 600w
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンシールビームランプ |
ANSIコード | Q4559X |
平均電球寿命 | 100時間 |
平均寿命 | 100時間 |
基底型 | ネジ端子 |
ビーム角 | 15度 |
電球径 | 8" |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3000K |
ランプ指定 | Q4559X |
ランプ径 | 8" |
ランプ形状 | PAR64 |
ランプの種類 | 密閉ビーム |
配光 | 非常に狭いスポット |
最大全体の長さ | 3.75 " |
全体的なランプ形状 | PAR |
プライマリアプリケーション | 航空機、非常に狭いスポット |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 28 |
出力 | 600 |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 55.12 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8539214080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。