入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアハロゲン電球 |
平均電球寿命 | 38.625 " |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | 2ピン(G9) |
電球径 | 1 / 2 " |
初期ルーメン | 240 |
ランプ径 | 0.5 " |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 240 |
最大全体の長さ | 1.75 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | Q25G9 / CD |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8539214040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。