入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアハロゲン電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | 2ピン(G4) |
電球径 | 3 / 8 " |
現在の描画 | 1670mA |
初期ルーメン | 350 |
ランプ径 | 0.375 " |
ランプ形状 | T3 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 350 |
最大全体の長さ | 1.25 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | Q20T2 1/2/12V/CL |
電圧 | 12 |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8539212080 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | ルーメン | 最大全体の長さ | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q10T3 / CL | 2ピン(G4) | - | 140 | 140 | 1.25 " | Q10T3 / CL | 10 | - | 見積依頼
| |
Q50T3 / 12V / CL | 2ピン(GY6.35) | 4170mA | 850 | 850 | 1.75 " | Q50T3 / 12V / CL | 50 | ¥682 | ||
Q35T3 / 12V / CL | 2ピン(GY6.35) | - | 550 | 550 | 1.75 " | Q35T3 / 12V / CL | 35 | ¥565 | ||
Q5T3 / CL | 2ピン(G4) | 420mA | 60 | 60 | 1.25 " | Q5T3 / CL | 5 | ¥405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。