入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDダウンライトレトロフィットキット |
色 | ホワイトリフレクター |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
高さ | 2 13 / 32 " |
キットの内容 | 6 "埋め込み式缶ライト、ピグテールベースアタッチメント |
LEDの交換 | 65W |
長さ | 4 31 / 32 " |
ルーメン | 700 |
ワットあたりのルーメン | 87.5 |
公称寸法 | 6" |
定格寿命 | 50,000時間 |
ソケットタイプ | E26 |
トリムカラー | ホワイト |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 8 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。