入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
平均電球寿命 | 25,000時間 |
平均寿命 | 25,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 3-3 / 4」 |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
電球技術 | LED製品 |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
エネルギースター準拠 | 有り |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
初期ルーメン | 700 |
ランプ指定 | LED10DR30V / 830W |
ランプ径 | 3.75 " |
ランプ形状 | BR30 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
LEDの交換 | 65W |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 700 |
最大全体の長さ | 5.4 " |
全体的なランプ形状 | PAR / BR |
電圧 | 120 |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色温度 | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LED10 / DR303 / 827W | 2700K | LED10DR30V / 827W | ¥1,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。