GE LIGHTING LBR22A033MM840VQLTWHTE LED凹型トロファー 4000K 3500 lm 41W
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
アイテム価格 | 凹型トロファ |
認証 | DLC 4.0 |
色温度 | 4000K |
CRI | 80 |
フィクスチャワット数 | 41.0 |
高さ | 4.5 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 23 45 / 64 " |
ルーメン | 3300 |
ワットあたりのルーメン | 110.0 |
公称寸法 | 2 'x 2' |
定格寿命 | 50,000時間 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 23 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 62.23 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色温度 | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LBR22A033MM835VQLTWHTE | 3500K | 110.0 | ¥69,472 | ||
LBR22A033MM840VQLTWHTEL | 4000K | 97.0 | ¥177,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。