入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 20時間 |
基底型 | シングルコンタクトミニチュアフランジ |
初期ルーメン | 52 |
ランプ径 | 0.44 " |
ランプ形状 | B3 1/2 |
ランプの種類 | ミニチュア-B |
最大全体の長さ | 1.25 " |
全体的なランプ形状 | B |
プライマリアプリケーション | 懐中電灯とハンドランタン |
貿易番号 | KPR113 |
電圧 | 5 |
出力 | 4 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ライトの色 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | プライマリアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6839 | ミニチュア-T | 50.875 " | 16,000時間 | クリア | - | 0.36 " | T | 航空機 | - | 見積依頼
| |
1612 | ミニチュア-S | 1000時間 | 1000時間 | - | 126 | 2" | S | インジケータ | ¥125 | ||
1196 | ミニチュア-RP | 300時間 | 300時間 | ホワイト | 628 | 2.25 " | RP | バックアップ、コーナリング | ¥201 | ||
1308 | ミニチュア-B | 2000時間 | 2000時間 | - | 16 | 1.75 " | B | 航空機 | ¥146 | ||
53 | ミニチュア-G | - | 1000時間 | - | - | 0.94 " | G | 一般的用途 | ¥19 | ||
210 | ミニチュア-B | 100時間 | 100時間 | ホワイト | 15 | 1.75 " | B | 楽器別 | ¥78 | ||
88 | ミニチュア-S | 300時間 | 300時間 | - | 188 | 2" | S | インジケータ | ¥48 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。