GE LIGHTING
フィルタ
照明
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
照明 フィルタ
ランプ全ラインナップを見る
円形蛍光灯 4ピンベースと最大直径16インチの昼光色、暖色および冷色円形ランプ。 49、61、84、109 の電圧バリエーションで利用可能
コンパクト蛍光灯(CFL) 効率的な省エネのための水銀灯を備えたプラグインおよびねじ込み式の調光不可能なCFL。 LEDランプもご用意しております
ハロゲンランプと電球 調光スイッチで使用するためのハロゲン熱、反射板および密封ビームランプ。 標準的な白熱灯のエネルギー効率の高い代替品を提供し、Aライン、装飾、グローブ、リフレクターのバリエーションで提供されます
HIDランプと電球 白熱灯と電球 LEDランプと電球 ミニチュアランプと電球 U字型蛍光灯
バラスト全ラインナップを見る
CFLバラスト CFL電球に十分な始動電圧を提供するために使用されるRoHS準拠のバラスト。 最大3つのランプで同時に使用でき、ProLine、UltraMax、およびUltraStartのバリエーションで利用できます。
バラストの調光 マルチ電圧技術で製造された高品質のバラストは、ストライエーション防止制御を提供します。 耐高温性とアーク防止のためのUL準拠設計を特長としています
電子バラスト T229、T5、およびT8ランプで使用するためのRoHS準拠のバラスト(最大12ワット)。 メンテナンスが容易な並列ランプ操作機能を備え、薄型のハウジングシステムに役立ちます
電子HIDバラスト 最高のパフォーマンスを実現する低周波方形波設計と柔軟性を実現するスリムな缶サイズを備えた高品質の電子HIDバラスト(最大167ワット)。 120Vおよび277Vのバリエーションで利用可能
HIDバラスト 屋内密閉型デュアルボルト HID バラストとバラスト キットが含まれます。 HID ランプを適切に始動させるために使用されます。 故障時の自動ランプシャットダウン機能付き遠隔操作機能を搭載
LEDドライバ 磁気バラスト
屋内HIDフィクスチャ全ラインナップを見る
HIDフィクスチャリフレクター 掃除が簡単なリフレクターはソケットアダプターパンでご利用いただけます。 倉庫、一般的なアセンブリ、その他の屋内照明エリアで使用され、HID ランプから最適な照明が得られます。
Geライティングについて
General Electric の一部門である GE Lighting は、オフィス、学校、病院の照明に使用される照明製品の大手メーカーです。 GE ライティングのカタログには、安定器、円形およびコンパクト蛍光灯、LED / HID ランプおよび電球が掲載されています。 GE ライティング LED 電球は指向性照明機能を備えており、エネルギーを節約し、最長 50,000 時間持続します。 これらの LED 電球には、高出力、リニア、リフレクター、標準、装飾タイプのバリエーションがあります。 このブランドの電子 HID バラストは、最大のパフォーマンスを実現する低周波方形波設計を特徴とし、最大定格電力は 167 ワットです。 これらの安定器はスリムな缶サイズで柔軟性があり、120 電圧と 277 電圧のバリエーションが用意されています。