入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.91〜0.40 |
バラスト係数 | 0.87 |
バラストファミリー | UltraMaxPシリーズ |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
高さ | 1.187 " |
入力ワット | 101〜108 |
ランプの種類 | T8ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
F40T8ランプの数 | 1 or 2 |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98 |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1.62 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ランプの数 | アンペアAC | バラストファミリー | 力率 | 開始タイプ | 電圧 | 幅(Width) | バラストタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine(TM) | 99%未満 | インスタント | 120〜277 | 1.62 " | 高出力 | ¥10,918 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | 0.49〜0.21 | UltraStart(R) | 99%以上 | プログラムされた | 120/277 | 1.62 " | 標準出力 | ¥6,498 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | 0.97〜0.41 | UltraStart(R) | 0.98を超える | プログラムされた | 120/277 | 1.62 " | 標準出力 | - | 見積依頼
| |
GE332-MV-PS-L | 3 | 0.61〜0.27 | UltraStart(R) | 0.98を超える | プログラムされた | 120/277 | 1.62 " | - | - | 見積依頼
| |
GE132MAXP-N-ウルトラ | 1 | 0.23〜0.10 | UltraMaxPシリーズ | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 5 / 16 " | 標準出力 | ¥5,227 | ||
GE132MAXP-L-ウルトラ | 1 | 0.21〜0.09 | UltraMaxPシリーズ | 0.98 | インスタント | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ¥6,266 | ||
GE232MAXP-L-ウルトラ | 2 | 0.42〜0.18 | UltraMaxPシリーズ | 0.98 | インスタント | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ¥4,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。