GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl ランプ 42w トリプル Bx 4 ピン 5000k エコ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインCFL |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | 4ピン(GX24Q-4) |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | とてもかっこいい |
色温度 | 5000K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
白熱相当(ワット) | 200 |
初期ルーメン | 3200 |
ランプ指定 | F42TBX / 850 / A / ECO |
ランプ形状 | T3 |
ランプトーン | とてもかっこいい |
ランプの種類 | トリプルチューブ |
ルーメン | 3200 |
最大全体の長さ | 6 25 / 64 " |
平均ルーメン | 2690 |
最小開始温度 | 5度F |
全体的なランプ形状 | スパイラル |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | 急速な |
電圧 | 120 |
出力 | 42 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。