入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインCFL |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | 4ピン(2G11) |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | 普通 |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
脚注 | 1,2,6,13 |
白熱相当(ワット) | 150 |
初期ルーメン | 3150 |
ランプ指定 | F40 / 30BX / SPX35 |
ランプ形状 | T5 |
ランプトーン | 普通 |
ランプの種類 | 単管 |
ルーメン | 3150 |
最大全体の長さ | 22.5 " |
平均ルーメン | 2840 |
最小開始温度 | 50度F |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | 急速な |
UPC | 043168166485 |
電圧 | 126 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 62.99 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8539310050 |
原産国 | US |
モデル | ランプトーン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ルーメン | 最大全体の長さ | 平均ルーメン | 最小開始温度 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18BX / SPX35 | 普通 | 10,000時間 | 10,000時間 | 1200 | 10.5 " | 1080 | 25度F | 予熱 | ¥4,388 | |
F50BX / SPX41 / RS | クール | 14,000時間 | 14,000時間 | 4000 | 22.5 " | 3400 | 32度F | 急速な | - | 見積依頼
|
F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM | ソフトホワイト | 20,000時間 | 20,000時間 | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50度F | インスタント | ¥380 | |
F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | 普通 | 20,000時間 | 20,000時間 | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50度F | インスタント | ¥3,385 | |
F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM | クール | 20,000時間 | 20,000時間 | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50度F | インスタント | ¥1,015 | |
F40 / 30BX / SPX30 | ソフトホワイト | 20,000時間 | 20,000時間 | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50度F | 急速な | ¥3,542 | |
F40 / 30BX / SPX41 | クール | 20,000時間 | 20,000時間 | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50度F | 急速な | ¥4,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。