GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE 天井器具 LED エッジリット 1 x 4
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井の備品 |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 2.5 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 12 " |
ルーメン | 3800 |
ワットあたりのルーメン | 80.8 |
定格寿命 | 50000の時間。 |
温度。 範囲 | -10〜40度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 47 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。