入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 2500時間 |
平均寿命 | 2500時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 5" |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2600K |
初期ルーメン | 680 |
ランプ指定 | 60G40 / W |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | ホワイト |
ランプ形状 | G40 |
ランプの種類 | グローブ |
ルーメン | 680 |
最大全体の長さ | 7" |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 60 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
モデル | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプ仕上げ | ルーメン | 最大全体の長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150G40 / W | 2800K | 1950 | 150G40 / W | ホワイト | 1950 | 7" | 150 | ¥229 | |
60G40 | 2800K | 740 | 60G40 / CL | クリア | 740 | 4" | 60 | ¥172 | |
100G40 / W | 2700K | 1260 | 100G40 / W | ホワイト | 1260 | 7" | 100 | ¥170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。