入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | リジッドループ |
電球径 | 3 / 8 " |
現在の描画 | 970mA |
初期ルーメン | 151 |
ランプ径 | 0.375 " |
ランプ形状 | T3 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 151 |
最大全体の長さ | 1.72 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 561 |
UPC | 043168961578 |
電圧 | 13 |
出力 | 12 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 基底型 | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
211-2 / BP2 | ミニチュアキャップ | 211-2 | ¥72 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。