入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 5" |
電球技術 | 白熱 |
ランプ指定 | 120R40 / PL-1 6PK |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | フロストの内側 |
ランプ形状 | BR40 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
配光 | 洪水 |
最大全体の長さ | 6 9 / 16 " |
全体的なランプ形状 | BR |
プライマリアプリケーション | 植物と水族館のライト、青色のライトが放射 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 120 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプ指定 | ランプ仕上げ | プライマリアプリケーション | 飛散抵抗 | 飛散防止 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120R40 / FL / WM / STG | 120R40 / FL / STG / SR | ソフトホワイト | 屋内で | 有り | 有り | 130 | ¥486 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。