入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球径 | 1" |
現在の描画 | 1440mA |
初期ルーメン | 264 |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | ホワイト |
ルーメン | 264 |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 1141 |
UPC | 887774539901 |
電圧 | 13 |
出力 | 18 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | TW |
モデル | ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156NA | 302 | 1200時間 | 1200時間 | 駐車場、方向指示器-フロントまたはリア | 1156NA | 27 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 2100mA | ¥63 | |
199 | 32 | 1200時間 | 1200時間 | バックアップ、ナンバープレート、ステップ/礼儀、方向指示器-フロントまたはリア | 199 | 29 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 2250mA | ¥27 | |
1073 | 402 | 200時間 | 200時間 | バックアップ、ハイマウントストップ、パーキング、ストップ、テールライト、方向指示器-フロントとリア | 1073 | 23 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 1800mA | ¥34 | |
1076 | 402 | 200時間 | 200時間 | バックアップ、トランク/カーゴエリア、ボンネット下 | 1076 | 23 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 1800mA | ¥59 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。