入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | ミディアムスカート(E26 / 50x39) |
電球径 | 4-3 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2600K |
ランプ指定 | 100PAR / R / 85WM |
ランプ径 | 4.75 " |
ランプ仕上げ | レッド |
ランプ形状 | PAR38 |
ランプの種類 | リフレクター-PAR |
配光 | 洪水 |
最大全体の長さ | 5 5 / 16 " |
全体的なランプ形状 | PAR |
プライマリアプリケーション | ヤードステーク、パスウェイ、ガーデン、デッキライト |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 85 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8539100030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。