GATES QD5/5V8.00 Vベルトプーリー脱着式 5溝8外
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
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
5Vベルトピッチ径 | 7.9 " |
ボアタイプ | クイック取り外し可能なブッシュボア |
ブッシングが必要 | E |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 7/8" to 3-1/2" |
業界番号 | QD5 / 5V8.00 |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 5 |
外径 | 8" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ブッシングが必要 | 構造 | シャフト径に適合します。 | 業界番号 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD5 / 3V10.60 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | ¥76,476 | |
QD5 / 3V14.00 | SF | コールテン | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | ¥127,500 | |
QD5 / 3V19.00 | SF | 腕 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | ¥160,458 | |
QD5 / 3V6.00 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | ¥43,473 | |
QD5 / 3V6.50 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | ¥48,711 | |
QD5 / 3V8.00 | SK | コールテン | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | ¥63,724 | |
QD5 / 5V10.30 | E | コールテン | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | ¥120,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。