入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットシート |
色 | ホワイト |
長さ | 30 " |
材料 | マイクロセルラーPTFE |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 30×30インチ |
温度。 範囲 | -450から500 F |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | シート |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3545 | 15 " | 15×15インチ | 15 " | ¥70,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。