GARDNER BENDER WSP-150 ワイヤースプールカート 45 X18-1/2x22 5 スピンドル
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
アイテム価格 | 頑丈なワイヤースプールカート |
容量 | 700ポンド |
深さ | 22 " |
調剤 | (4)リール10 "直径x15"幅、(3)リール12から14 "直径、(2)リール12から15"直径。 x 15 "幅、または(1)直径24" x 15 "幅 |
終了 | レッドエポキシコーティング |
高さ | 45 " |
材料 | 鋼 |
ホイール素材 | ボールベアリングスチールリムに取り付けられた半空気圧ホイール |
ホイールタイプ | (2)固体 |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。