GARDNER BENDER WSP-144 ワイヤースプールカート 43 X18-1/2x22 5 スピンドル
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デラックスワイヤースプールカートとキャディ |
容量 | 400ポンド |
深さ | 22 " |
調剤 | (23)500フィートまたは(2)2500フィートのスプール、(10〜23)リール5〜7 "直径x5〜10"幅、(4)リール10〜12 "直径x7"幅、または(2)リール直径15〜18 "x幅14" |
終了 | レッドエポキシコーティング |
高さ | 43 " |
材料 | 鋼 |
ホイール素材 | 半空気圧鋼 |
ホイールタイプ | (2)固体 |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。