GARDNER BENDER B2555 電線管ベンダー 1/2 ~ 2 20a
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
アイテム価格 | 電線管ベンダー |
アンプ | 20 |
容量 | 1 / 2〜2 "リジッド、リジッドアルミニウム、IMC、EMT、PVCコーティングリジッドコンジット |
構造 | 鋼とアルミニウム |
コード長 | 6ft。 |
サイクル | 60 |
深さ | 27 " |
高さ | 30 " |
最大動作温度。 | 0から100 F |
レセプタクルタイプ | 20アンペアプラグ |
電圧 | 110/115 |
出力 | 2400 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | コールテン |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 162 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。