入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラフトシール |
色 | グレー |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | EPDM |
材料 | EPDM |
装着タイプ | テープ |
全体の高さ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
全幅 | 9 / 16 " |
として販売 | ロール |
柔軟性を維持 | 10度から140度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4008110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 色 | 色を挿入 | 材料を挿入 | 材料 | 装着タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V27WA | 9 / 16 " | ホワイト | ホワイト | EPDM | EPDM | テープ | 5 / 16 " | 10ft。 | ¥3,740 | ||
S258 / 17H | 5 / 8 " | グレー | グレー | フェルト | フェルト | ネイル/タック/ステープル | 3 / 16 " | 17ft。 | ¥459 | ||
S214 / 17H | 1.25 " | グレー | グレー | フェルト | フェルト | ネイル/タック/ステープル | 3 / 16 " | 17ft。 | ¥784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。