オートニクス多機能カウンター
形式 | モデル | カウント | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 桁数 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CT4S-1P4 | 9999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 4 | 100から240 VACへ | 48 mm | ¥29,291 | |
A | CT4S-2P4 | 9999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 4 | 100から240 VACへ | 48 mm | ¥35,079 | |
B | CT6M-2P4 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 72 mm | ¥45,107 | |
B | CT6M-I2 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 72 mm | - | 見積依頼
|
B | CT6M-I4 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 72 mm | - | 見積依頼
|
B | CT6M-1P2 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 72 mm | ¥37,931 | |
A | CT6S-1P2 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 48 mm | ¥30,869 | |
B | CT6M-2P2 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 72 mm | - | 見積依頼
|
B | CT6M-1P4 | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 72 mm | ¥38,262 | |
A | CT6S-I4 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 100から240 VACへ | 48 mm | - | 見積依頼
|
C | CT6Y-I4 | 99999 | 83 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 36 mm | ¥26,622 | |
A | CT6S-I2 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 48 mm | ¥26,420 | |
A | CT6S-2P4 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 100から240 VACへ | 48 mm | - | 見積依頼
|
A | CT6S-1P4 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 100から240 VACへ | 48 mm | ¥30,872 | |
B | CT6M-2P4T | 99999 | 95 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 72 mm | - | 見積依頼
|
C | CT6Y-1P2 | 99999 | 83 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 36 mm | ¥30,840 | |
D | FX5S-I | 99999 | 101 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 5 | 100から240 VACへ | 48 mm | - | 見積依頼
|
D | FX6Y-I | 999999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 100から240 VACへ | 36 mm | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンモーター
- ローリングラダー
- 高圧洗浄機モーター
- 真空および圧力リリーフバルブ
- ブリキブランクフラットバープレートとシートストック
- テープ
- 仕上げ用品
- 電子
- グラスファイバー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- ASHLAND CONVEYOR テレスコープコンベア
- WILKERSON 汎用ジャンボエアラインフィルター
- GRACO ポンプ修理キットラインストライピング
- BUSSMANN TB100シリーズヒューズブロック
- LEESON 高圧洗浄機ポンプ モーター、単相、TEFC、C 面、ベース付き
- SPEARS VALVES EPDM ガスケット付き PVC 自動調心タンク アダプター、Fipt
- EATON ブレーキウェッジ
- RAVAS クラス III フォークリフト トラック スケール
- DIAMABRUSH 替刃キット