入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルカウンター/タイマー |
カウント | 99999 |
XNUMX秒あたりのカウント | 10,000 |
深さ | 100 mm |
ディスプレイ | LED製品 |
パネルカットアウトに適合 | 1/16 "DIN |
入力信号 | 選択可能な電圧/電圧なし |
入力電圧 | H-5-30 VDC、L0-2 VDC |
長さ | 48 |
最小オン/オフパルス | 0.1ms |
取り付け | パネル |
桁数 | 6 |
出力定格 | (1)リレー:5A @ 250VAC、(1)SSR:100mA @ 30VDC |
電力定格 | 100から240 VACへ |
プリスケーリング範囲 | 0.00001〜99999.9 |
プリセット | 1 |
リレー | メカニカルリレー、SSR |
タイプのリセット | フロントキー、リアターミナル |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | KR |
モデル | カウント | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 桁数 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 4 | 100から240 VACへ | 48 mm | ¥29,291 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 4 | 100から240 VACへ | 48 mm | ¥35,079 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 48 mm | ¥30,869 | |
CT6S-2P4 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 100から240 VACへ | 48 mm | - | 見積依頼
|
CT6S-I4 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 100から240 VACへ | 48 mm | - | 見積依頼
|
CT6S-I2 | 99999 | 100 mm | デジタルカウンター/タイマー | 48 | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 48 mm | ¥26,420 | |
CT6Y-1P2 | 99999 | 83 mm | デジタルカウンター/タイマー | 72 " | 6 | 24VAC / 24〜48VDC | 36 mm | ¥30,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。