入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファストフィルファネル |
色 | イエロー |
カバー | いいえ |
直径 | 4.5 " |
フロー容量 | 2qt。 |
演算 | 粉末または液体で使用するため |
高さ | 15.25 " |
材料 | ポリエチレン |
注ぎ口 | 同梱 |
直径外の注ぎ口 | 1-1 / 16」 |
茎の長さ | 9.25 " |
キャパシティ | 2qt。 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。