入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 3.786 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
エンクロージャタイプ | 屋内 |
高さ | 3.161 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | フットまたは1/2 "NPTハブ |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 60度C |
トランスタイプ | 巻線 |
VA評価 | 175 |
幅(Width) | 4.03 " |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | 相 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR150VA001 | 3.65 " | 3.8 " | 3.183 " | 120 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 24 VAC | 1 | 150 | ¥21,585 | ||
TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 24 VAC | 1 | 150 | ¥27,412 | ||
TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | AC208/240/277/480V | フットまたは1/2 "NPTハブ | 120 VAC | 単発講座 | 150 | ¥34,042 | ||
TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | 足 | 24 VAC | 1 | 175 | ¥29,879 | ||
TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 24 VAC | 1 | 175 | ¥31,592 | ||
TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | フットまたは1/2 "NPTハブ | 24 VAC | 1 | 240 | ¥39,716 | ||
TR300VA002 | 5.499 " | 3.75 " | 4.5 " | AC120/208/240/480V | フットまたはデュアル1/2 "NPTハブ | 24 VAC | 1 | 300 | ¥56,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。