定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 クラス 2 変圧器 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAH 41D399

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 クラス 2 変圧器 24vac 100 Va 1 Ph

在庫あり
アイテム:AD4CAH モデル:TR100VA005相互参照:41D399

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,203 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクラス2トランス
深さ2.51 "
エンクロージャー仕上げ仕上げなし
エンクロージャ評価未評価
エンクロージャタイプ屋内
高さ3.03 "
Hz50/60
入力電圧AC120/240/277/480V
取り付けフットまたは1/2 "NPTハブ
出力電圧24 VAC
1
温度 立上り未評価
VA評価100
幅(Width)4.258 "

発送情報:

船の重量(kg) 2
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)16.51
HSコード8504314065
原産国CN

商品の詳細:

機能デバイス TR100VA005 トランスは、ON / OFF 制御、機器の過電流保護、電力表示などの低電圧制御システムに適しています。ビルディングオートメーションパネル、産業用エンクロージャ、汎用電気エンクロージャに使用されます。

特徴:

  • 機能デバイス RIB TR100VA005 トランスはオープン スタイルのエンクロージャを備えており、簡単にアクセスでき、視認性が高くなります。
  • 1/2 インチのハブとフットが付属しており、柔軟な設置が可能です。
  • この RIB トランスは、50 Hz と 60 Hz の両方の電気システムでシームレスに動作するように設計されています。
  • 効率的な配線のための一次接続ピグテールと 8 インチのリードによる二次接続が装備されています。

互換性のあるアクセサリ:

  • 3M MVU14-10RX リングターミナル: この青色のバテッドリング端子は、バレルの周囲に絶縁体が装備されており、ワイヤのより線の緩みを防ぎます。偶発的な接触のリスクを最小限に抑え、ショート、劣化、腐食による損傷を防ぎます。

よくある質問:

Q. Functional Devices RIB TR100VA005 トランスの動作温度は何度ですか?

A. -30 ~ 140 °F の温度範囲で動作できます。

Q. 負荷電流の検出はデバイスの機能に含まれていますか?

A. はい、出力端子とトリップポイントおよび負荷電流検出を示す LED が装備されています。

製品バリエーション

プロダクトモデル出力電圧深さエンクロージャ評価VA評価幅(Width)エンクロージャタイプ高さ価格
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 クラス 2 変圧器 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "未評価1503.5 "屋内3"¥7,276
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 クラス 2 変圧器 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "未評価1503.44 "屋内3.06 "¥7,826
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 クラス 2 変圧器 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "未評価1503.5 "屋内3.06 "¥8,060
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 クラス 2 変圧器 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "未評価1753.88 "屋内3"¥8,578
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 クラス 2 変圧器 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "未評価1753.88 "屋内3.06 "¥8,313
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 クラス 2 変圧器 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "未評価1753.88 "屋内3.03 "¥10,034
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 クラス 2 変圧器 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "未評価11004"屋内3.03 "¥9,545

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 クラス 2 変圧器 24vac 100 Va 1 Ph
¥11,203 /単価