FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT Ups 850va 510w 120vac 単相
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
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 8分/ 2分 |
コード長 | 5ft。 |
深さ | 14 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 6" |
Hz | 50/60 |
入力電流 | 12.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | 壁/タワー/床 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15P |
アウトレットの数 | 10 |
コンセントタイプ | (5)UPS /サージ、(5)サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | HID USB、DB9シリアル、RJ11、RJ45 |
電力定格 | 850VA |
乗り換え時間 | 10ミリ秒 |
UPSタイプ | ラインインタラクティブ |
出力 | 510W |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 15.83 |
船高(cm) | 16.05 |
船の長さ(cm) | 31.29 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 8504409540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。