定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FULHAMWH5-277-L電子バラスト277V13〜128W | AH4RCU 35JE65

FULHAM WH5-277-L 電子安定器 277V 13 ~ 128W

在庫あり
アイテム:AH4RCU モデル:WH5-277-L相互参照:35JE65

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,632 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電子安定器
アンペアAC0.48
バラスト係数1.18
バラストファミリー仕事馬
バラストタイプエレクトロニック
高さ1"
入力ワット13〜128
ランプの種類コンパクト蛍光灯、2D、T5、T5HO、T6、T8、T8HO、T9、T12、T12HO
ランプワット128
長さ9.5 "
光出力ノーマル
最小開始温度-20度F
F17T8ランプの数3 or 4
F25T12ランプの数1 or 2
F25T8ランプの数3 or 4
F28T8ランプの数3 or 4
F32T8ランプの数3 or 4
F32T8(26W)ランプの数3または4t
F32T8(28W)ランプの数3 or 4
F32T8(30W)ランプの数3 or 4
F32T8Uランプの数3 or 4
F40T12Uベンドランプの数1 or 2
ランプの数4
力率0.9を超える
開始タイプインスタント
全高調波歪み33.%未満
電圧277
幅(Width)1.75 "
配線タイプ並列シミュレーションの設定

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)24.13
船幅(cm)6.35
HSコード8504100000
原産国CN

商品の詳細:

  • バラスト調光:いいえ
  • F13T8ランプの数:3または4
  • F15T8ランプの数:3または4
  • F18 / 19T8ランプの数:2、3または4
  • F20T12ランプの数:2,3、4、またはXNUMX
  • F24T5ランプの数:2、3または4
  • F30T8ランプの数:2、3または4
  • F30T12ランプの数:1または2
  • F34T12ランプの数:1または2
  • F39T5ランプの数:2または3
  • F40BXランプの数:2または3
  • F40T12ランプの数:1または2
  • F48T12ランプの数:1または2
  • F48T8ランプの数:1
  • F50BXランプの数:1または2
  • F54T5ランプの数:1または2
  • F55BXランプの数:1または2
  • F60 / F64T12ランプの数:1または2
  • F60T8ランプの数:1
  • F72T12ランプの数:1または2
  • FC12T5ランプの数:2
  • F58T8ランプの数:2
  • F60T12ランプの数:1
  • F64T12ランプの数:1
  • F96T12ランプの数:1または2

製品バリエーション

プロダクトモデル最小開始温度アンペアACバラストファミリーランプの数力率開始タイプ電圧幅(Width)価格
FULHAMWH1-120-L電子バラスト主力製品-20度F0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20度F0.20仕事馬20.9を超えるインスタント1201"¥7,195
FULHAMWH2-120-L電子バラストインスタント120V0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20度F0.33仕事馬20.9を超えるインスタント1201"¥8,157
FULHAMWH2-120-C電子バラスト120V0.33A 5〜35幅| AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20度F0.33仕事馬20.9を超えるインスタント1201.75 "¥7,142
FULHAMWH2-277-L電子バラストインスタント0.15A5〜35幅| AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20度F0.15仕事馬20.9を超えるインスタント2771"¥7,176
FULHAMWH2-277-C電子バラストインスタント277V-20度F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20度F0.15仕事馬20.9を超えるインスタント2772 5 / 16 "¥7,180
FULHAMWH22-120-L電子バラスト120V-20度F5〜35幅| AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20度F0.25仕事馬20.9を超えるインスタント1201"¥7,199
FULHAMWH22-120-C電子バラスト-20度F0.25A 5〜35幅| AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20度F0.25仕事馬20.9を超えるインスタント1201.75 "¥7,144

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FULHAM WH5-277-L 電子安定器 277V 13 ~ 128W
¥9,632 /単価