入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯付き誘導灯 |
深さ | 2" |
緊急照明時間 | 90分。 |
フィクスチャワット数 | 4.12 |
高さ | 8.187 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | LED製品 |
文字の色 | レッド |
文字サイズ | 6" |
光源 | LED製品 |
取り付け | ユニバーサル |
顔の数 | 1 or 2 |
ランプヘッドの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 20度から30度C |
オプションのガード | FHECWG |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 9405616000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。