入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 0-10VDC、4-20mA |
調整可能な加速時間 | 0.01〜6000秒 |
調整可能な減速時間 | 0.01〜6000秒 |
深さ | 6.22 " |
デジタル表示 | 有り |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | 駆動電圧 |
ダイナミックブレーキ | 内部ブレーキチョッパー回路 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
高さ | 9.05 " |
入力周波数 | 50 / 60Hz |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 230 VAC |
キーパッドのロックアウト | 有り |
最大HP | 10 |
最大出力アンペア | 30 |
出力周波数範囲 | 0 Hzまで400 |
出力電圧 | 230 VAC |
保護 | IP20 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 7.09 " |
船の重量(kg) | 4.32 |
モデル | 保護 | 深さ | 高さ | 始動トルク | 幅(Width) | 入力周波数 | 入力電圧 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 208 VAC | 2 | ¥560,490 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 10 | ¥695,750 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 59 " | 視聴者の38%が | 16.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 15 | ¥821,293 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 59 " | 視聴者の38%が | 16.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 20 | ¥921,727 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 2 | ¥560,490 | |
PNL010F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 10 | ¥636,624 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 15 | ¥690,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。