FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX可変周波数ドライブ10Hp 460vac
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | はい |
調整可能な加速時間 | 3600秒。 |
調整可能な減速時間 | 3600秒。 |
制御タイプ | キーパッド/リモート |
深さ | 16.09 " |
デジタル表示 | はい |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | RPM |
ダイナミックブレーキ | はい |
エンクロージャー | NEMA 1 |
高さ | 53 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 460 VAC |
キーパッドのロックアウト | はい |
最大HP | 10 |
最大出力アンペア | 16.5 |
出力周波数範囲 | 0.1 Hzまで120 |
出力電圧 | 460 VAC |
保護 | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 12.46 " |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 56.11 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 46.89 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
モデル | 保護 | 深さ | 高さ | 始動トルク | 幅(Width) | 入力周波数 | 入力電圧 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 208 VAC | 2 | ¥560,490 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 10 | ¥695,750 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 59 " | 視聴者の38%が | 16.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 15 | ¥821,293 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 59 " | 視聴者の38%が | 16.46 " | 60 Hz | 230 VAC | 20 | ¥921,727 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 2 | ¥560,490 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 15 | ¥690,081 | |
PNL020F1/1-46U-21BDXX | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 | 16.09 " | 53 " | 視聴者の38%が | 12.46 " | 60 Hz | 460 VAC | 20 | ¥750,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。