入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
制御方法 | V / F制御(簡略化されたトルク-ベクトル制御) |
深さ | 5.87 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャー | IP20 |
高さ | 5.12 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 1 |
入力電圧 | 200-230 VAC |
最大HP | 2 |
最大出力アンペア | 8 |
出力周波数範囲 | 50 / 60ヘルツ |
出力電圧 | 200-230 VAC |
保護 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 |
幅(Width) | 4.33 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | CN |
モデル | 出力電圧 | 深さ | タイプを表示します。 | 保護 | 始動トルク | 幅(Width) | エンクロージャー | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥40,861 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥42,136 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ¥47,034 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥66,512 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥66,606 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥77,753 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED製品 | 過電圧、過電流、入力サージ、不足電圧、入力欠相、出力欠相、過熱、過負荷 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ¥86,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。