FSI DAP488 インフレータブル除染プール 160 ガロン
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
アイテム価格 | インフレータブルデコンプール |
容量 | 160ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 8" |
長さ | 8ft。 |
材料 | PVC |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。