FRIGIDAIRE FHWW103WB1 ウィンドウ エアコン、住宅グレード、10000 Btuh、115VAC
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
アイテム価格 | ウィンドウエアコン |
空気の流れの方向 | 6-Way |
アンプ | 8 |
色 | ホワイト |
コンプレッサーの種類 | 往復運動 |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 10,000BtuH |
除湿率 | 3ポンド/時 |
深さ | 21-1 / 2」 |
寸法 | 14-1 / 2 "H x 19" W |
義務評価 | 住宅用グレード |
高さ | 14-1 / 2」 |
Hz | 60 |
速度の数 | 変数 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
冷媒タイプ | R-32 |
騒音レベル | 60dBA |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 830 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | アンプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FHWW123WB1 | 9.7 | 1000 | ¥147,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。