FRIGIDAIRE FFTR1022QW 冷蔵庫 トップフリーザー 9.9 立方フィート ホワイト
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
アイテム価格 | 冷蔵庫と冷凍庫 |
アンプ | 15.0 |
色 | ホワイト |
制御タイプ | デジタル |
コード長 | 6ft。 |
解凍する | フロストフリー |
ドアヒンジ | 右 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
冷凍庫容量 | 2.5 cu。 ft。 |
Hz | 60 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | (2)冷蔵庫、(1)冷凍庫 |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 59.875 " |
全幅 | 24 " |
冷媒チャージ | 42g |
冷媒タイプ | R600a |
冷蔵庫の容量 | 7.4 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | トップフリーザー |
冷蔵庫の温度範囲 | 1度7度 |
住宅/商業 | 住宅の |
キャパシティ | 9.9 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 158.5 |
船の長さ(cm) | 66.8 |
船幅(cm) | 70.36 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | アンプ | 色 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QB | 冷蔵庫と冷凍庫 | 60 | 15.0 | ブラック | (2)調節可能なガラスおよび(1)固定ガラス冷蔵庫、(1)調節可能なワイヤー冷凍庫 | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ¥180,678 | ||
FFTR1222QW | 冷蔵庫と冷凍庫 | 60 | 15.0 | ホワイト | (2)調節可能なガラスおよび(1)固定ガラス冷蔵庫、(1)調節可能なワイヤー冷凍庫 | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ¥187,828 | ||
FFTR1022QB | 冷蔵庫と冷凍庫 | 60 | 15.0 | ブラック | (2) 調整可能なガラス冷蔵庫、(1) 調整可能なワイヤー冷凍庫 | 26 " | 59.875 " | 24 " | ¥173,576 | ||
FFPS4533QM | 冷蔵庫 | 60 | 15.0 | シルバーミスト | (1)調整可能なガラスおよび(1)固定された取り外し可能なガラス冷蔵庫、(1)ワイヤーフリーザー | 23.75 " | 43 " | 21.625 " | ¥84,745 | ||
FRSS2323AS | 冷蔵庫 | 60 Hz | 15A | ステンレス鋼 | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ¥320,080 | 見積依頼
| |
FRSS2323AW | 冷蔵庫 | 60 Hz | 15A | - | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ¥309,136 | 見積依頼
| |
241993001 | サポート | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。