FRIEDRICH PDH12R3SG パッケージ型ターミナルエアコン、11.6 EER、265V
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
アイテム価格 | パッケージ化されたターミナルヒートポンプ |
BtuH冷却 | 11,800 |
BtuH加熱 | 11,700 |
EER | 11.6 |
暖房kW | 3.5 |
Hz | 60 |
最小回路アンペア | 17.0 |
NEMAプラグ構成 | 7-20P |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 2.5ft。 |
電源 | 20A |
冷媒タイプ | R-410A |
必要 | ウォールスリーブとエクステリアグリル |
逆サイクル熱量BtuH | 10,600 |
リバースサイクルヒートCOP | 3.4 |
電圧 | 265 |
船の重量(kg) | 62.14 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8415106000 |
モデル | BtuH冷却 | BtuH加熱 | NEMAプラグ構成 | 電源コードの長さ | 電源 | 逆サイクル熱量BtuH | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDH07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 6000/5800 | 230/208 | ¥253,289 | |
PDH07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft。 | 20A | 6000 | 265 | ¥272,779 | |
PDH09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 8300/8100 | 230/208 | ¥241,023 | |
PDH09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft。 | 20A | 8300 | 265 | ¥285,697 | |
PDH12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 10,600/10,400 | 230/208 | ¥252,158 | |
PDH15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft。 | 30A | 13,300/13,000 | 230/208 | ¥275,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。