FRANKLIN 30FMH15S4-T ポンプ 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 ステージ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
アンプ | 17/8.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48Y |
GPM @ 20 PSI | 43 |
GPM @ 40 PSI | 39 |
GPM @ 60 PSI | 30 |
GPM @ 80 PSI | 17 |
高さ | 8" |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 304ステンレススチール |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4 "FNPT |
長さ | 20 11 / 16 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大液体温度 | 225度F |
マックス。 圧力 | 93 PSI |
モーター周囲温度評価 | 40度C |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 誘導 |
アウトレット | 1 "FNPT |
相 | 3 |
シール材 | カーボン、セラミック、バイトン |
インターンシップ | 4 |
サクションリフト | 15 Ft。 |
電圧 | 208-230/460 |
接液材料 | 304ステンレススチール |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 16.97 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 26.16 |
原産国 | MX |
モデル | インペラ材質 | アンプ | フレーム | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FMH05S2 | 304ステンレススチール | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225度F | 43 PSI | ¥282,365 | |
15FMH07S3 | 304ステンレススチール | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225度F | 65のプサイ | ¥318,314 | |
15FMH1S4 | 304ステンレススチール | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225度F | 89のプサイ | ¥365,682 | |
15FMH15S5 | 304ステンレススチール | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225度F | 113のプサイ | ¥398,233 | |
15FMH2S6 | 304ステンレススチール | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225度F | 136のプサイ | ¥434,339 | |
15FMH05S2-T | 304ステンレススチール | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17 " | 150 PSI | 225度F | 43 PSI | ¥312,047 | |
15FMH07S3-T | 304ステンレススチール | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225度F | 65のプサイ | ¥350,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。