FOSTORIA OCH57-240VE 石英赤外線ヒーター、ブラウン、3000W、240VAC、12.5A、1200ルーメンの明るさ
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
アイテム価格 | 電気赤外線ヒーター |
アンプ | 12.5A |
ビームパターン | 60度 |
容量 | 10239BTUH |
効率化 | 視聴者の38%が |
電気的接続 | ハードワイヤー |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの色 | ブロンズ |
ハウジング仕上げ | 粉体塗装ハウジング |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
イルミネーション | 1200 LM |
取り付け場所 | 天井/壁 |
取り付け位置 | 水平書き込みのみ |
NEMAプラグ構成 | ハードワイヤー |
ランプの数 | 1 |
全体の深さ | 6 1 / 2 " |
全体の高さ | 6 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 58 " |
全幅 | 5.375 " |
相 | 1 |
電圧 | 240V AC |
船の重量(kg) | 5.4 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-30-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
342-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 17,060 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 33 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。