FOSTORIA HP-6-QT 赤外線パネル ヒーター 240v 21843 Btuh
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線パネルヒーター |
アンペア@ 1フェーズ | 26.70 |
アンペア@ 3フェーズ | 15.36 |
BtuH出力 | 21843 |
コード長 | 15ft。 |
コードタイプ | SO、12-3 |
終了 | ブルーペイントエナメル |
高さ | 61 " |
住宅資材 | 20番散弾銃スチールキャビネット |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | (パネル上5 ")30" |
ランプの数 | 4 |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 240 |
出力 | 6400 |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 130.95 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 196.85 |
船幅(cm) | 91.95 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。