FOSTORIA G-90-223-THSS 赤外線石英電気ヒーター、4800 W ワット出力、277 V AC、単相または 1 相、配線接続
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
アイテム価格 | ヒータ |
船の重量(kg) | 12.15 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-30-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
342-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 17,060 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 33 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。