FOSTORIA FES-1024-1CA 電気サラマンダー ヒーター ファン 強制 240v
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
アイテム価格 | 電気サラマンダーヒーター |
気温上昇 | 30度F |
アンペアAC | 42.0 |
BtuH出力 | 34130 |
色 | イエロー/ブラック |
コード長 | 120 " |
深さ | 21-13 / 32」 |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 10 |
NEMAプラグ構成 | ハードワイヤード |
熱設定の数 | 1 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
安全機能 | 長寿命フィン付き管状発熱体、安全スクリーン付きの安全黄色ヒーターエンクロージャ、3 ポジションスイッチのオン/オフおよびサーモスタット制御位置 |
電圧 | 240 |
出力 | 10000 |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | BtuH出力 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 色 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | イエロー/ブラック | 無し | - | 見積依頼
| |
FES-1548-3E | 3 | 18.0 | 51195 | 480 | 15,000 | 23.25 " | イエロー/ブラック | 無し | - | 見積依頼
| |
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | ホワイト | 無し | - | 見積依頼
| |
FES-3048-3A | 3 | 36.0 | 102390 | 480 | 30,000 | 23.25 " | イエロー/ブラック | 無し | - | 見積依頼
| |
FES-4548-3 | 3 | 54.2 | 163776 | 480 | 45000 | 30 " | イエロー/ブラック | 無し | ¥889,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。