FOSTORIA 343-30-THSS-480V 電気赤外線ヒーター 25298 Btuh
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気赤外線ヒーター |
アンペア@ 1フェーズ | 16 |
アンペア@ 3フェーズ | 9 |
ビームパターン | 30度 |
BtuH出力 | 25,298 |
コードタイプ | ハードワイヤード |
効率化 | 視聴者の38%が |
要素タイプ | クォーツランプ、クリア |
終了 | ステンレス鋼 |
熱パターンカバレッジ@フロア(12フィート) | 7-1/2 x 6-1/2 |
熱パターンカバレッジ@フロア(14フィート) | 8-1/2 x 7-1/2 |
熱パターンカバレッジ@フロア(16フィート) | 9-1/2 x 8-1/2 |
熱パターンカバレッジ@フロア(18フィート) | 11 x 9-1 / 2 |
熱パターンカバレッジ@フロア(20フィート) | 12 x 11 |
熱パターンカバレッジ@フロア(8フィート) | 117-3/5 |
高さ | 11 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 33 " |
装着タイプ | 天井/吊り下げ |
ランプの数 | 3 |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 480 |
出力 | 7500 |
供給ワット数/平方フィート10 | 92.9 |
供給ワット数/平方フィート12 | 75.2 |
供給ワット数/平方フィート14 | 62.1 |
供給ワット数/平方フィート16 | 52.2 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 15.93 |
船高(cm) | 93.73 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-30-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
342-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 17,060 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 33 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。