定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FOREVERBOLT FBMHEXB101540P10 六角頭ボルト、M10 X 1.50、40mm サイズ、ステンレス鋼、ノングレード、10 個入り | AH7CGL 36RJ17

FOREVERBOLT FBMHEXB101540P10 六角頭ボルト、M10 X 1.50、40mm サイズ、ステンレス鋼、ノングレード、10 個入り

在庫あり
アイテム: AH7CGL モデル:FBMHEXB101540P10相互参照:36RJ17

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,254 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM10 X 1.5
終了NL-19(SM)
グレードA2
頭の高さ6.4 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅17 mm
長さ40 mm
最小ねじ山の長さ40 mm
測定システムメトリック
抗張力101,500のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FOREVERBOLT FBMHEXB101540P10 六角頭ボルト、M10 X 1.50、40mm サイズ、ステンレス鋼、ノングレード、10 個入り
¥4,254 /パック