入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットフラットヘッドキャップスクリュー |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
ドライブサイズ | 5 / 32 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | NL-19(SM) |
終了 | NL-19(SM) |
グレード | 18-8 |
頭径 | 0.531 " |
頭の高さ | 0.161 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 1 / 2 " |
最小 抗張力 | 80,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B80からC32 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
ねじ山径 | 1 / 4 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 0.339 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。