入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 5.2 |
色 | ブラック |
継手タイプ用 | 90度エルボー |
鉄パイプサイズ用 | 1 / 2 " |
チューブIDの場合 | 3 / 4 " |
チューブ外径用 | 7 / 8 " |
で使用するため | パイプ継手 |
断熱材の公称ID | 7 / 8 " |
材料 | 独立気泡ガラス |
温度。 範囲 | -450度から900度F |
壁の厚さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6903900050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。