FOAMGLAS 23530 パイプ断熱材 内径 4-1/2 インチ、長さ 2 フィート、黒
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
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 5.17 |
色 | ブラック |
鉄パイプサイズ用 | 4" |
断熱材の公称ID | 4.5 " |
絶縁タイプ | リジッド |
長さ | 2" |
材料 | 独立気泡ガラス |
温度。 範囲 | -450度から900度F |
壁の厚さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6903900050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。