入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑剤 |
ベース(Base) | 合成油 |
色 | ブラック |
コンテナタイプ | プラスチック製の水差し |
可燃性の | いいえ |
ネットフィル | 32液量オンス |
サイズ | 1qt。 |
形式 | ガン潤滑剤 |
タイプ | 潤滑剤、腐食防止剤 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 5.41 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | US |
A. PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)は、優れた特性を備えた合成フッ素ポリマーです。 優れた耐薬品性、低い摩擦係数、疎水性を特徴としており、Fluroamics 潤滑技術に優れた要素を提供します。
A. Tufoil Gun-Coat は、Tufoil 技術の優れた潤滑性を提供しながら、腐食、炭素、鉛、銅の蓄積を防ぐように配合されています。
A. バレルの内側と外側のすべての可動部品、スライド、スプリング、トリガー機構にオイラーを塗布します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。