入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明調光器 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | バラストタイプ | 色 | アイテム価格 | ランプの種類 | スイッチタイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF-10-WH | - | ホワイト | 照明調光器 | 3線式蛍光灯、LED | 1ポール | 120 VAC | ¥33,657 | ||
CTCL-153P-WH | - | ホワイト | 照明調光器 | CFL、ハロゲン、白熱灯、LED | 1極、3方向 | 120 VAC | ¥6,211 | ||
CTCL-153P-IV | - | 象牙 | 照明調光器 | CFL、ハロゲン、白熱灯、LED | 1極、3方向 | 120 VAC | ¥6,211 | ||
aycl-153p-wh | - | ホワイト | 照明調光器 | CFL、ハロゲン、白熱灯、LED | 1極、3方向 | 120 VAC | ¥5,631 | ||
CTELV-303P-WH | 電子低圧変圧器 | ホワイト | 照明調光器 | 低い電圧 | 1極、3方向 | 120 VAC | ¥16,222 | ||
DVLV-600P-WH | 磁気低圧変圧器 | ホワイト | 照明調光器 | 低い電圧 | 1ポール | 120 VAC | ¥12,794 | ||
AY-103PH-IV | - | 象牙 | 照明調光器 | - | 1極3方向 | 120V AC | ¥13,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。